Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Säilytyspussi, yleismalli

Säilytyspussi, Yleismittari TR-57
SÄILYTYSPUSSI TRIFITEK MUSTA M

Tuotenro 0715539145

EAN 4056807945361

-
Säilytyspussi, yleismalli

Tuotenro 0715539145
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
Suojaa arvokkaat mittalaitteesi ja työkalusi pehmustetulla mustalla suojapussilla. Vetoketjulla avattava ja suljettava pussi on näppärä käyttää.

Pehmustettu ja vetoketjullinen musta säilytyspussi mittalaitteille, työkaluille ja suojaimille. Helpottaa laitteiden kuljetusta ja säilytystä ja suojaa niitä. Kolme eri kokoa, S - L.



  • Pehmustettu

  • Vetoketjullinen

  • Kolme kokoa, S - L

  • Soveltuu esim. mittalaitteille, työkaluille ja suojaimille

  • Musta

  • Polyesteri/akryylikuitu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri (10)

Musta

Tuotteen paino (20)

90 g

Korkeus (30)

50 mm

Leveys (40)

125 mm

Pituus (kokonaispituus) (50)

200 mm

Materiaali (60)

Polyesteri/akryylikuitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot