Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Safety coupling wSafe 4000 with comfort connection

Safety coupling wSafe 4000 with comfort connection

Varunr. 0699042011

EAN-nummer 4058794689563

-
Safety coupling wSafe 4000 with comfort connection

Varunr. 0699042011

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

The pneumatic coupling sets the benchmark in safety and efficiency when it comes to connecting PU pneumatic hoses.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Lämplig för slangens innerdiameter

11 mm

Lämplig för slangens ytterdiameter

16 mm

Längd (L)

77 mm

Ytterdiameter (D)

28 mm

Bredd tvärs över planytorna (SW)

24 mm

Flödeskapacitet

4000 l/min

Min./max. temperaturbeständighet

-20 till 100 °C

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information