Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Safety distributor 1-phase

Safety distributor 1-phase

Varunr. 0774601005
EAN-nummer 6430054510158
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
Kabeluttag

Säkerhetskontaktanslutning med skydd

Min./max. kabeltvärsnitt

1,5-1,5 mm²

Kabeltyp

H07RN-F3G1,5 mm²

Längd

2 m

Nominell ström

10 A/AC

Frekvens

50 Hz

Nominell restström

10 mA

Nominell spänning

230 V/AC

IP-skyddsklass

IP 44

Kabelanslutning

Solid gummiplugg

Min./max. drifttemperatur

-25 till +40 °C

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Teknisk information