Safety goggles Bolle Baxter
Safety goggles Bolle Baxter
Varunr. 9501020809
EAN-nummer 3660740009502
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Färg på säkerhetsobjektiv | Mattsvart |
Material i säkerhetsglas | Polykarbonat |
UV-skydd | 99,9 % |
EN-standard | 166, 172 |
Mekanisk styrka | F (45m/s) |
Säkerhetsobjektivets märkning | 5-3.1 FT |
Produktvikt (per artikel) | 28 g |
Skyddande ytskikt | Scratch resistant outside |