Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Safety helmet SH 3000

Safety helmet SH 3000

Varunr. 0899200348

EAN-nummer 4099618460098

-
Safety helmet SH 3000

Varunr. 0899200348

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Individually adjustable and ergonomic safety helmet with short helmet peak
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Färg

Gul

Min./max. storlek

51 cm-65 cm

Skyddshjälm för invändig utrustning

6-punkts

EN-standard

397

Min. temperaturvillkor

-30 °C

Material

HDPE - Högdensitetspolyeten

Hyll-livstid från produktionen

48 Month

Användningsperiod

48 Month

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Chin strap for hard hat Pheos

CHINSTRP-(F.SAFEHELM-SH2000)-4PT

Chin strap for the application of DIN EN 397
x 1 Antal
Hi-vis winter hood for safety helmet SH-2000

WNTRHOD-(F.SAFEHELM-SH200)-(HI-VIS)-YELL

Ideal for work in the cold that requires a helmet, as the helmet sits securely on the hood.
x 1 Antal
Ear defenders with bayonet mount

EARDEFR-BAYONETT-WNA-200/H

For mounting on SH 3000 safety helmet
x 1 Antal
Visor for safety helmet SH 3000

VSR-(F.SAFEHELM-SH3000)

Easy attachment and removal
x 1 Antal
Half visor for safety helmet SH 3000

VSR-HALF-SH3000

Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
x 1 Antal
Half visor for safety helmet SH 3000

VSR-HALF-SH3000-GREY

Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
x 1 Antal
Visor adapter for safety helmet SH 3000

ADAPT-VSR-SH3000

Practical adapter for attaching ear plugs and visors to the safety helmet
x 2 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Reservdelar för den här produkten:
Sweatband for SH 3000

SWBA-SH3000

Robust sweatband made of high-quality leather in understated beige
x 10 Antal