Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Safety knife S3 with protected blade alu handle

Safety knife S3 with protected blade alu handle

Varunr. 071566 018

EAN-nummer 4062856136919

-
Safety knife S3 with protected blade alu handle

Varunr. 071566 018
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
Längd

165 mm

Handtagsbredd

35 mm

Kapningseggens längd

5 mm

Klinglängd

45 mm

Knivbladets bredd

23 mm

Bladets tjocklek

0,5 mm

Grepphandtagets material

Aluminium

Safety knife S3 with protected blade alu handle ingår:
2 x
Safety blade with concealed cutter

BLDE-SAFETY-(W.PROTECTED BLADE)

Mängd: 2 x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information