HV-aluslevy DIN 6916
DIN 6916 pinnoittamaton teräs
HV-ALUSLEVY DIN 6916 M24
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M24 |
Sisähalkaisija (d1) | 25 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 44 mm |
Paksuus (h1) | 4 mm |
Standardit | DIN 6916 |
Materiaali | Teräs |
Vähint./enint. Vickers-kovuus, HV | 295-350 HV |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |