Usit-tiiviste, ruuvitiiviste
Sinkitty teräs, ei itsekeskittyvä
USIT-TIIVISTE M6 6,7X11 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
- Teräksinen tiivisterengas, jossa on kiinteä kuminen tiiviste. Käytetään ruuvin kantojen tiivistämiseen (käytetään pääasiassa Saksan DIN-standardia vastaavien metrikoon kuusioruuvien kanssa) ja laippaliitoksiin.
- Kestää korkeaa painetta ja alipainetta. Hyvä lämmönkesto.
- Tiivistää erinomaisesti tiivisteen tarkan muotoilun ansiosta.
- Ei puristu ulos edes äärimmäisissä paineolosuhteissa metalli–metalli-liitoksen ansiosta
- Pieni kiristysmomentti
- Asennettua tiivistettä ei tarvitse kiristää uudelleen
- Korvaa aiemmin käytetyt tiivisteet
- Voidaan käyttää useita kertoja
- Helppo, nopea ja luotettava asennus
- Pään yläpuolinen asennus mahdollinen
- Metallipinnan erikoiskäsittelyä ei tarvita
- Lämmönkesto -35°C...+120°C
- Kumitiivisteen kovuus: 70 ± 5 Shore
Ammattimainen asennus:
On suositeltavaa, että tiivisterenkaalle tehdään keskitysura, jotta se ei voi joutua epäkeskiseen asentoon.
Tiedot(X)
Soveltuu ruuville | M7 |
Sisähalkaisija (d1) | 8,5 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 13,4 mm |
Paksuus (h1) | 1 mm |
Materiaali | Teräs |
Shore A -kovuus | 70 +/- 5 |
Pinnoite | Sinkitty |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -35 – 120 °C |
Senkkauksen halkaisija | 13,9 mm |
Läpireikä, DIN 69 f -mukaan | 7,4 mm |