Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vasenkätinen poranterä HSS pikateräs DIN 338NL Lieriövarsi

Poranterä, HSS, DIN 338, tyyppi N, vasenkät.
PORANTERÄ VASENKÄT 8,5MM HSS D388

Tuotenro 0625999085
EAN 4062856419067

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suunniteltu katkenneiden ruuvien ja pulttien poistamiseen.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs

Malli

Vasemmalta leikkaava

Halkaisija (Ø)

8,5 mm

Pituus (l1)

117 mm

Terän pituus (l2)

75 mm

Varren malli

Lieriö

Leikkuumateriaali

HSS

Kärjen/vääntiön kulma

118 astetta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot