Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Bristle-hiomakiekko/puhdistuslaikka

Bristle-puhdistuslaikka
BRISTLE-HIOMAKIEKKO 50MM P50

Tuotenro 0673000505
EAN 4050641501721

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pinnoitteiden ja lian puhdistamiseen ja poistamiseen metallista, betonista, luonnonkivestä, puusta ja muovista

Valettu yhdestä osasta


  • Harjakset eivät irtoa

  • Hallittu ja hiljainen työ


Ainutlaatuinen ja vahva CUBITRON-hiomajyvä (keraaminen hiomajyvä)


Suuri hiomisvoima, voimakas ja erittäin pitkäikäinen, ei vaadi kovaa painamista



Enimmäiskierrosluku 25 000 r/min


Voidaan käyttää lähes kaikissa käsikäyttöisissä koneissa



Tehokkuus säilyy samana aina koko laikan täydelliseen kulumiseen saakka


Säästää kustannuksia



Halkaisijaltaan 50 mm:n ja 75 mm:n laikoissa pikakiinnitys ilman työkaluja


Nopea ja helppo kiinnitys



Halkaisijaltaan 115 mm:n laikassa integroitu M14-kierre


Erityistä tukilevyä ei tarvita

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Sitkeiden, paksujen ja ohuiden jäämien kuten, maalin, ruosteen, hilseen, liiman, tiivisteiden, pinnoitteiden tai lian poistamiseen kaikenlaisista metalleista. Lisäksi betonin, kiven, puun ja muovin puhdistamiseen

Halkaisija (Ø)

50 mm

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

3M Roloc-kiinnitys

Väri

Vihreä

Karkeus, raekoko

50

Pyörimisnopeus enint.

25000 rpm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tukilaikka karalla Bristle-puhdistuslaikalle

TUKILAIKKA 50MM BRISTLE LAIKOILLE KARA 6

Sopii erityisen hyvin Roloc-puhdistuslaikalle, hioma- ja fiiberilaikoille, suora käyttö käsikäyttöisissä koneissa