Reunavahvistettu palkkikenkä, 2,0 mm
Palkkikenkä, reunavahvistettu, 2,0 mm
PALKKIKENKÄ 45X254
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Yleiskäyttöön
- Siivet taivutettu ulospäin
- Molemmin puolin kuumasinkityt levyt (DX51D + Z275), noin 20 μm, standardin EN 10327:2004 mukaisesti
- Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/0015
Pulttien/ruuvien halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija.
Käytettävän ankkurin hyväksynnän perusohjeita on noudatettava.
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/0015
Tiedot(X)
Puupalkkien kantavat liitokset puuhun, betoniin tai teräkseen.
Sopivat kiinnikkeet:
- Ankkurikampanaula, standardin EN 14592 mukainen: 4,0 x 25–100 mm
- ASSY 3.0 -kombi-ruuvi, standardin ETA 11/0190 mukainen: d = 10 mm
- Pultit valmistajan määritysten mukaan: d = 10 mm
- Suositeltavat ankkurointikiinnikkeet ja -massat betonikiinnitykseen: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Leveys x korkeus | 45 x 254 mm |
Paksuus | 2 mm |
Materiaali | Kuumasinkitty teräslevy, 1.0226 |
Pinnoite | Kuumasinkitty |
Osittainen ja täysi naulaus, reunavahvistettu Würth-palkkikenkä, 2,0 mm | |||||||||||||||
Reunavahvistetun Würth-palkkikengän (2,0 mm) ominaiset kuormituskapasiteetit (kN) ankkurikampanauloilla | |||||||||||||||
Tuotenro | Koko, mm | Täysnaulaus | Osittainen naulaus | ||||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
4x40 | 4 x 60 | 4x40 | 4 x 60 | 4x40 | 4 x 60 | 4x40 | 4 x 60 | 4x40 | 4 x 60 | 4x40 | 4 x 60 | ||||
Reunavahvistetun palkkikengän (2,0 mm) ominaiset kuormituskapasiteetit ASSY 3.0 -palkkikenkäruuveilla | |||||||||||||||
Tuotenro | Koko, mm | Täysnaulaus | Osittainen ruuvaus | ||||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | ||||
Reunavahvistettujen Würth-palkkikenkien (2,0 mm) parametrit ETA-09/0015-vaatimusten mukaisesti | |||||||||||||||
Tuotenro | Koko l/k (mm) | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Täysnaulaus | Osittainen naulaus | ||||||||||
nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | ||||
Mittausarvojen kerrointaulukko | |||||||||||||||
Käyttöluokka | Jatkuva | pitkä | keskipitkä | lyhyt | lyhyt / erittäin lyhyt | erittäin lyhyt | |||||||||
0681 350 105 | 50/105 | 11,7 | 18,0 | 4,7 | 7,8 | 4,4 | 6,5 | 6,9 | 10,5 | 2,9 | 4,8 | 2,4 | 3,5 | ||
0681 350 135 | 51/134,5 | 18,5 | 25,8 | 7,8 | 12,7 | 5,2 | 7,5 | 10,4 | 15,3 | 4,6 | 7,4 | 3,1 | 4,5 | ||
0681 350 105 | 50/105 | 21,3 | 23,4 | 12,5 | 15,5 | 7,7 | 8,6 | 12,8 | 14,2 | 7,6 | 9,4 | 4,3 | 4,9 | ||
0681 350 135 | 51/134,5 | 25,6 | 28,1 | 19,7 | 23,4 | 8,6 | 9,7 | 17,1 | 18,7 | 11,4 | 14,0 | 5,2 | 5,8 | ||
0681 350 105 | 50/105 | 50 | 105 | 14 | 8 | 18,3 | 6,54 | 1268 | 645 | 8 | 4 | 10,8 | 4,02 | 518 | 409 |
0681 350 135 | 51/134,5 | 51 | 134,5 | 18 | 10 | 31,5 | 10,9 | 1225 | 927 | 10 | 6 | 17,8 | 6,44 | 507 | 593 |
1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
Kuormituskapasiteetin mittausarvo: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/gM Seuraavan ehdon on täytyttävä yhteisvaikutusta varten: (Fy, Ed/Fy, Ed)^2 ≤ 1 | |||||||||||||||
Huomioitavaa: Kuormituskapasiteetit koskevat puuta, jonka ominaistiheys on Rk = 350 kg/m³. · Naulan kuormituskapasiteetit standardin EN 1995-1-1 mukaisesti. Ulosvetolujuudet kuormituskapasiteetille, luokka 3 standardin DIN EN 1995-1-1/NA mukaan. · Würth ASSY -palkkikenkäruuvit ETA-11/0190-vaatimusten mukaisesti. · Voima Fz vaikuttaa sivupalkin keskelle. Voima Fy vaikuttaa palkkikengän yläreunaan. Jos kuormitus kohdistuu palkkikengän yläreunan alapuolelle, taulukon arvoja voidaan käyttää turvallisesti. Jos voima Fy on eri etäisyydellä kuormitus voidaan määrittää ETA-08/0184-standardin mukaisesti. · Osittainen naulaus: Pääpalkissa kiinnikkeet on sijoitettava sivupalkkia lähimpänä oleville riveille. Sivupalkissa kiinnikkeet on sijoitettava tasaisin välein palkin korkeuden mukaan. Kiinnikkeet on aina sijoitettava ylä- ja alareikiin. · Pääpalkki on vahvistettava kiertymisen estämiseksi. · Pääpalkin poikittaislujuus on määritettävä erikseen. · Pääpalkin yksipuolisissa liitoksissa on otettava huomioon siirtymiin/kohdistusvirheisiin vaikuttavat voimat. · ETA-08/0184-määräyksiä on noudatettava. |