Timanttiporanterä, kuivaporaus
Timanttiporanterä, kuivaporaus M16
TIMANTTIPORA D76 L150MM M16 DRY DRILL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laserhitsatut segmentit.
Liitäntäkierre M16.
Käyttöpituus: 150 mm.
Soveltuu seuraaville materiaaleille: betoni, tiili, reikätiili, kalkkihiekkatiili, laatat, autoklaavattu kevytbetoni.
Turvallisuussyistä ei saa käyttää vahvistetussa betonissa.
Huomio: timanttiporanterää tulee käyttää pääasiallisesti ilman iskutoimintoa.
- Käytetään käsiporakoneissa joiden teho on 1100 - 1800 W ilman iskua,
- kiinnitys M16/ adapteri 13 mm
Ilman iskutoimintoa:
- kaasubetoni, muoviputket (PVC...), pehmeät tulenkestävät tiilet, hiekkakivi, ulkoinen
- luonnonkivi, tiili, klinkkeri
Iskutoiminnon käyttöä suositellaan (ei poravasara)
- hiekkakivi, tiili, kevytbetonilaatat, tulenkestävät tiilet
Tiedot(X)
Halkaisija (Ø) | 76 mm |
Pituus | 170 mm |
Liitäntäkierre | M16 |