1/4" hylsy lyhyt
1/4" hylsyavain, metrinen, 6-kulmainen, lyhyt
1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 4MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, kiillotettu
- Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: kuusiokannalle
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista kuusiokantaa varten |
AV/ Leukojen väli | 4 mm |
Pituus (L1) | 22 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 6,8 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 11,9 mm |
Malli | Lyhyt |
Hylsyn syvyys (t) | 5 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Kromattu |