Eristekiinnike W-DSH-HI
Eristekiinnike W-DSH-HI
ERISTEKIINNIKE 80MM W-DSH-HI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Esiasennetulla naulalla
- Ei porausta, pölyä ei synny
Tiedot(X)
- Betonipinnoille standardin DIN EN 206 mukaisesti
- Umpikalkkihiekkatiilille
Materiaali | HDPE – Suurtiheyspolyeteeni |
Väri | Vaaleanharmaa |
Levyn/laikan halkaisija (Ø T) | 65 mm |
Varren halkaisija (ØdA) | 18,5 mm |
Materiaali, naula | Teräs |
Pinnoite, naula | Sinkitty |
Soveltuu laitetyypille | Hilti DX A40 |
Eristemateriaalin paksuus (LD) | 80 mm |
Naulan pituus | 52 mm |