Ahtoniitti
Ahtoniitti kupukanta teräs niklattu
AHTONIITTI NI NO 2 2,49X3,17
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kiinnitysalue enint. | 1 mm |
Kiinnitysalue vähint. | mm |
Pään/kannan halkaisija | 3,8 mm |
Pituus | 3,17 mm |
Nimellishalkaisija | 2,49 mm |
Pinnoite | Kromattu |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Materiaali | Teräs |