Turvajalkine Jalas 3328 Drylock
Turvasaapas S3 Jalas 3328 Drylock
TURVAJALKINE JALAS 3328 DRYLOCK 46
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Koot:
36 - 47
Suojaluokka:
EN ISO 20345:2011 S3 SRB WR HRO
Naulaanastumissuojan materiaali:
Teräs
Varvassuojan materiaali:
Alumiini
Kärkikuppi-materiaali:
PU
Lesti:
Normaali
Päällinen:
Pintanahka
Vuori :
Polyesteri, polyamidi, Drylock-kalvo
Pohjallinen:
FX2 Supreme
Pohjan materiaali:
PU-välipohja, kumiulkopohja
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Koko | 46 |
Materiaali, päällinen | Martinoitu pintanahka |
Suojausluokitus | S3 |
Standardit | ISO 20345:2011 |
Lesti/jalan leveys | Keskitaso (Medium) |