Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs
ISO/WN 1234 sinkitty teräs
SAKSISOKKA ISO1234 ZN 4,5X50
Tuotenro 511714550
EAN 4046777246049
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nimelliskoko d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm, ei ole standardin ISO 1234 mukainen
Korvaa DIN 94 -standardin
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 50 mm |
Renkaan pitkittäinen ulkohalkaisija (b) | 10,00 mm |
Renkaan poikittainen ulkohalkaisija (c) | 9,20 mm |
Sokan kahden tapin välinen pituus (a) | 4,00 mm |
Standardit | WN 1234 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |