Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs

ISO/WN 1234 sinkitty teräs
SAKSISOKKA ISO1234 ZN 6,3X63

Tuotenro 511716363

EAN 4061975016461

-
Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs

Tuotenro 511716363

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nimelliskoko d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm, ei ole standardin ISO 1234 mukainen

Huomautus

Korvaa DIN 94 -standardin

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

6,3 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

63 mm

Renkaan pitkittäinen ulkohalkaisija (b)

12,60 mm

Renkaan poikittainen ulkohalkaisija (c)

11,80 mm

Sokan kahden tapin välinen pituus (a)

4,00 mm

Standardit

ISO 1234

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot