Saksisokka DIN 94, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
DIN 94, teräs, sinkitty
SAKSISOKKA DIN 94 ZN 1,6X12
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kruunumutterien kiinnityksen varmistamiseen pulttien tai kierretappien kanssa, joissa on sokkareikä (esimerkiksi moottoriajoneuvojen ohjausvipu ja vaihteet)
- Sokkatappien kiinnityksen varmistamiseen
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 1,6 mm |
Pituus (l1) | 12 mm |
Renkaan pitkittäinen ulkohalkaisija (b) | 3,2 mm |
Renkaan poikittainen ulkohalkaisija (c) | 2,4 mm |
Sokan kahden tapin välinen pituus (a) | 2,5 mm |
Standardit | DIN 94 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |