Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Saksisokkasarja 1 775 kpl salkussa 4.4.1

ISO 1234, teräs, sinkitty, 1 775 kpl, salkussa
SAKSISOKKASARJA, 1775KPL, ORSY

Tuotenro 5964511701

EAN 4056807352046

-
Saksisokkasarja 1 775 kpl salkussa 4.4.1

Tuotenro 5964511701
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
ISO 1234, sinkitty teräs

Koot 1,6 x 20 mm - 6,3 x 63 mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Standardit

ISO 1234

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

1775 KPL

Mitat, system

4.4.1

Tuotteen paino

5116,000 g

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Saksisokkasarja 1 775 kpl salkussa 4.4.1 sisältää:
1 x
Salkku 4.4.1, System

SALKKU 4.4.1, ORSY

Kuvaus:
370 x 278 x 85 mm
Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
250 x
Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs

SAKSISOKKA ISO1234 ZN 2X25

Kuvaus:
2 x 25
Määrä: 250 x
250 x
Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs

SAKSISOKKA ISO1234 ZN 2X40

Kuvaus:
2 x 40
Määrä: 250 x
100 x
Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs

SAKSISOKKA ISO1234 ZN 4X40

Kuvaus:
4 x 40
Määrä: 100 x
50 x
Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs

SAKSISOKKA ISO1234 ZN 5X40

Kuvaus:
5 x 40
Määrä: 50 x
50 x
Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs

SAKSISOKKA ISO1234 ZN 5X50

Kuvaus:
5 x 50
Määrä: 50 x
500 x
Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs

SAKSISOKKA ISO1234 ZN 1,6X20

Kuvaus:
1.6 x 20
Määrä: 500 x
150 x
Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs

SAKSISOKKA ISO1234 ZN 2,5X40

Kuvaus:
2.5 x 40
Määrä: 150 x
150 x
Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs

SAKSISOKKA ISO1234 ZN 3,2X32

Kuvaus:
3.2 x 32
Määrä: 150 x
100 x
Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs

SAKSISOKKA ISO1234 ZN 3,2X40

Kuvaus:
3.2 x 40
Määrä: 100 x
100 x
Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs

SAKSISOKKA ISO1234 ZN 3,5X63

Kuvaus:
3.5 x 63
Määrä: 100 x
50 x
Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs

SAKSISOKKA ISO1234 ZN 4,5X50

Kuvaus:
4.5 x 50
Määrä: 50 x
25 x
Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs

SAKSISOKKA ISO1234 ZN 6,3X63

Kuvaus:
6.3 x 63
Määrä: 25 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot