Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Harjalaikka, hieno

Harjalaikka, hieno
HARJA SUORAT PIIKIT 11 MM

Tuotenro 070335031

EAN 4045989089017

-
Harjalaikka, hieno

Tuotenro 070335031

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii erinomaisesti ruosteenpoistoon ja puhdistukseen sekä tiivistemassojen poistamiseen harmaasta valuraudasta
Huomautus

Ei alumiinille tai valualumiinille. Ei hiekkapuhallusefektiä.



Turvallisuusohjeet DBS 3500 -paineilmateräsharjakoneen kanssa käytettäessä:



  • 11 mm:n laikkoja saa käyttää vain enintään 5,2 baarin paineella

  • 23 mm:n laikkoja saa käyttää vain enintään 6,2 baarin paineella

  • Molemmissa tapauksissa kosketuspaine saa olla enintään 500 g
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kapea harjalaikka on tarkoitettu erityisesti maalin poistamiseen reunoista ja teräväreunaisista alueista, joissa on 90° kulma.

Leveys

11 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Harjalaikan adapteri

ADAPTERI HARJOILLE 11 MM

Harjalaikoille