Hammashihnat HTD 8M Conti® Synchroforce
Hammashihnat, synteettistä kumia, HTD 8M
HAMMASHIHNA HTD 800 8M 20 CONTI CXP
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellispituus | 800 mm |
Hammasväli (t) | 8 mm |
Nimellishalkaisija | 20 mm |
Hihnan korkeus | 5,6 mm |
Hampaan korkeus (ht) | 3,4 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 100 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -20 °C |
Materiaali | Synteettinen kumi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -20 – 100 °C |