Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Salkku 4.4.2, System

Järjestelmäsalkku 4.4.2
SALKKU 4.4.2, ORSY

Tuotenro 5581021000

EAN 4046777079159

-
Salkku 4.4.2, System

Tuotenro 5581021000
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
Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa

Salkun ruudukkorakenne mahdollistaa sisällön monipuolisen yhdistelyn ja joustavan käytön


  • Mahdollistaa sisällön muokkaamisen eri käyttökohteisiin

  • Salkkua voi käyttää ORSY®BULL -järjestelmälaatikoissa ja ajoneuvon tavaratilavarustuksessa


Useiden salkkujen yhdistäminen


Integroidut liitäntäkiskot ja kiinnitysjalat mahdollistavat useiden salkkujen yhdistämisen ja varusteiden turvallisen kuljettamisen.



Useita toiminnallisia ominaisuuksia


  • Integroitu elastomeeritiiviste suojaa sisältöä sateelta

  • Salpojen sormisyvennykset helpottavat avaamista ja sulkemista

  • Merkintäalue liimattaville tarroille ja etiketeille


Erittäin mukava käyttää


  • Suuri kahva

  • Kahvan pehmeä sisäpinta (integroitu pehmeä sisäkappale) ja suuri kääntösäde vähentävät käden ja ranteen rasitusta

  • Kahvan kantavuus on jopa 60 kg


System-järjestelmäsalkku on saanut kolme arvostetuinta suunnittelupalkintoa:


  • Red Dot Design Award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mitat, system

4.4.2

Leveys

370 mm

Syvyys

278 mm

Korkeus

140 mm

Materiaali

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

Tuotteen paino

1602,000 g

Leveys x syvyys x korkeus (sisämitta)

335 x 231,25 x 108 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Nokkakärry, kuljetuskärry, System

NOKKAKÄRRY 100KG

Kokojen 8.4 ja 4.4 ORSY®-salkuille ja ORSY®BULL -salkuille
x 1 kpl
Salkkuteline/säilytyskaappi, system Sopii ORSY® -salkulle 4.4.2

KOLMEN SARJAN TELINE 4.4.2 SALKUILLE

Telinejärjestelmä kolmelle ORSY®-järjestelmäsalkulle, telineet voidaan asettaa päällekkäin tai yhdistää toisiinsa
x 1 kpl
Foam, rasteroitu vaahtomuovisisäke, System muovattava

FOAM 4.4.2 SALKKUUN

Yksilölliseen käyttöön. Poista vahtomuoviruudukosta paloja tuotteiden ympäriltä 
x 1 kpl
Laatikko/lokero, System

LOKERO 2.1.2. PUNAINEN

Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
x 1 kpl
Laatikko/lokero, System

LOKERO 2.2.2. PUNAINEN

Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
x 1 kpl
Laatikko/lokero, System

LOKERO 2.4.2. PUNAINEN

Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Lukkosalpapari järjestelmäsalkulle

LUKKOSALPAPARI ORSY 4.4.- JA 8.4.

Salpojen sormisyvennykset helpottavat avaamista ja sulkemista
x 1 kpl
Kahva järjestelmäsalkulle

KAHVA ORSY 4.4.- JA 8.4.

Erittäin leveät kahvat, joissa pyöreät kulmat ja pehmeät elementit
x 1 kpl
Liitoselementtipari järjestelmäsalkulle

LIITOSELEMENTTIPARI ORSY 4.4.- JA 8.4.

Järjestelmäsalkkujen liittämiseen toisiinsa.
x 1 kpl
Kansi järjestelmäsalkulle

KANSI, ORSY 4.4.- SALKKUUN, MUSTA

Elastomeeritiivisteellä, joka suojaa vesiroiskeilta
x 1 kpl
Kansi, läpinäkyvä järjestelmäsalkulle

KANSI, ORSY 4.4.- SALKKUUN, KIRKAS

Erinomainen yleisnäkymä sisällöstä. Helppoon sisällön tarkastukseen ja pienten osien optimaaliseen säilytykseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot