Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jäähdyttäjän letku

Jäähdytt.letku, silikoni jäähdytys-ja lämmitysjärj
SILIKONILETKU SININEN 1M 28X37MM

Tuotenro 5970705028
EAN 4053479997650

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

SAE J20 R1 A luokiteltu pitkäaikainen letku jäähdytys-ja lämmitysjärjestelmiin.

Erityisesti linja- kuorma-autoissa, työkoneissa, vetureissa...


Erinomainen sään ja otsonin kesto.


Sisäkumi: Silikoni, sininen


Vahvike: 3 kertainen polyesterikdos


Ulkokumi: Silikoni, sininen, roiskeöljyn kestävä


Käyttölämpötila: -50...+180°C , hetkellisesti 200°C


Hyväksynnät: UNE 23.727.-90; M1, NF F 16-101; F2 DIN 54837:2007, DIN 5510-2:2009

HuomautusHyväksynnät UNE 23.727.-90; M1, NF F 16-101; F2 DIN 54837:2007; DIN 5510-2:2009
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot