Salkku 8.4.1, läpinäkyvä kansi, System
Järjestelmäsalkku 8.4.1, läpinäkyvä kansi
SALKKU 8.4.1 LÄPINÄKYVÄ, ORSY
Tuotenro 5581010500
EAN 4046777079081
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erinomainen yleisnäkymä sisällöstä
Sisältö näkyy selvästi läpinäkyvän kannen läpi.
Salkun ruudukkorakenne mahdollistaa sisällön monipuolisen yhdistelyn ja joustavan käytön
- Mahdollistaa sisällön muokkaamisen eri käyttökohteisiin
- Salkkua voi käyttää ORSY®BULL -järjestelmälaatikoissa ja ajoneuvon tavaratilavarustuksessa
Useiden salkkujen yhdistäminen
Integroidut liitäntäkiskot ja kiinnitysjalat mahdollistavat useiden salkkujen yhdistämisen ja varusteiden turvallisen kuljettamisen.
Useita toiminnallisia ominaisuuksia
- Kansi- ja pohjarakenteen ansiosta laatikot asettuvat hyvin paikoilleen, eikä sisältö pääse sekoittumaan
- Salpojen sormisyvennykset helpottavat avaamista ja sulkemista
- Merkintäkenttä liimattaville tarroille ja etiketeille
Erittäin mukava käyttää
- Suuri kahva
- Kahvan pehmeä alapinta ja suuri kääntösäde vähentävät käden ja ranteen rasitusta
- Kahvan kantavuus on jopa 60 kg
Erinomainen yleisnäkymä sisällöstä
Sisältö näkyy selvästi läpinäkyvän kannen läpi.
System-järjestelmäsalkku on saanut kolme arvostetuinta suunnittelupalkintoa:
- Red Dot Design Award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Läpinäkyvä kansi ei ole yhteensopiva järjestelmälokerikkojen Lokerikko/kennosto, muovia, 4.4.1, System ja kanssa
Tiedot(X)
Mitat, system | 8.4.1 |
Leveys | 500 mm |
Syvyys | 380 mm |
Korkeus | 85 mm |
Materiaali | ABS/PC |
Tuotteen paino | 2290,000 g |
Leveys x syvyys x korkeus (sisämitta) | 462,5 x 335 x 54 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!