Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Salkku 8.4.2, muokattava ruudukkovaahtomuovi, tyhjä

Salkku, 8.4.2, tyhjä, muokat. vaahtomuovilla
SALKKU 8.4.2 FOAM SISUS, ORSY

Tuotenro 5581011200

EAN 4046777644746

-
Salkku 8.4.2, muokattava ruudukkovaahtomuovi, tyhjä

Tuotenro 5581011200
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
Varustettu kahdella vaahtomuovisella sisäkkeellä, joihin on esiviilletty kuvio

Sopii erinomaisesti salkun yksikölliseen jaotteluun


Jokaisella tuotteella on oma paikkansa: vaahtomuovisesta sisäkkeestä voidaan erottaa yksittäisiä elementtejä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mitat, system

8.4.2

Leveys x syvyys x korkeus

500 x 370 x 140 mm

Tuotteen paino

3123,200 g

Salkku 8.4.2, muokattava ruudukkovaahtomuovi, tyhjä sisältää:
2 x
Foam, rasteroitu vaahtomuovisisäke, System muovattava

FOAM 4.4.2 SALKKUUN

Kuvaus: Yksilölliseen käyttöön. Poista vahtomuoviruudukosta paloja tuotteiden ympäriltä 
Määrä: 2 x
1 x
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Kuvaus: Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Työkalupussi, säilytystasku Sopii ORSY®-järjestelmäsalkulle

TYÖKALUPUSSI, ORSY 8.4.-SALKKUUN

Täydellisesti yhteensopiva työkalupussi/-tasku täydentämään ORSY®-järjestelmäsalkkua 8.4. Kiinnitetään salkun kannen sisäpuolelle
x 1 kpl
Laatikko/lokero, System

LOKERO 2.1.2. PUNAINEN

Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
x 1 kpl
Laatikko/lokero, System

LOKERO 2.2.2. PUNAINEN

Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
x 1 kpl
Laatikko/lokero, System

LOKERO 8.1.2. PUNAINEN

Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
x 1 kpl
Laatikko/lokero, System

LOKERO 2.4.2. PUNAINEN

Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
x 1 kpl
Nokkakärry, kuljetuskärry, System

NOKKAKÄRRY 100KG

Kokojen 8.4 ja 4.4 ORSY®-salkuille ja ORSY®BULL -salkuille
x 1 kpl
Salkkuteline/säilytyskaappi, system Sopii ORSY®-salkulle 8.4.2

KOLMEN SARJAN TELINE 8.4.2 SALKUILLE

Telinejärjestelmä kolmelle ORSY®-järjestelmäsalkulle, telineet voidaan asettaa päällekkäin tai yhdistää toisiinsa
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Lukkosalpapari järjestelmäsalkulle

LUKKOSALPAPARI ORSY 4.4.- JA 8.4.

Salpojen sormisyvennykset helpottavat avaamista ja sulkemista
x 1 kpl
Kahva järjestelmäsalkulle

KAHVA ORSY 4.4.- JA 8.4.

Erittäin leveät kahvat, joissa pyöreät kulmat ja pehmeät elementit
x 1 kpl
Liitoselementtipari järjestelmäsalkulle

LIITOSELEMENTTIPARI ORSY 4.4.- JA 8.4.

Järjestelmäsalkkujen liittämiseen toisiinsa.
x 1 kpl
Kansi järjestelmäsalkulle

KANSI, ORSY 8.4.-SALKKUUN, MUSTA

Elastomeeritiivisteellä, joka suojaa vesiroiskeilta
x 1 kpl
Kansi, läpinäkyvä järjestelmäsalkulle

KANSI, ORSY 8.4.-SALKKUUN, KIRKAS

Erinomainen yleisnäkymä sisällöstä. Helppoon sisällön tarkastukseen ja pienten osien optimaaliseen säilytykseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot