Salkku 8.4.5, System
Järjestelmäsalkku 8.4.5
SALKKU 8.4.5, ORSY
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Salkun ruudukkorakenne mahdollistaa sisällön monipuolisen yhdistelyn ja joustavan käytön
- Mahdollistaa sisällön muokkaamisen eri käyttökohteisiin.
- Varmistaa, että salkkuja voi käyttää ORSY BULL -järjestelmälaatikoissa ja ajoneuvon sisätila-/tavaratilavarustuksessa
Useiden salkkujen yhdistäminen
Integroidut liitäntäkiskot ja kiinnitysjalat mahdollistavat useiden salkkujen yhdistämisen ja niiden turvallisen kuljettamisen.
Useita toiminnallisia ominaisuuksia
- Integroitu elastomeeritiiviste suojaa sisältöä sateelta
- Helppo avata ja sulkea lukitusosien upotettujen kädensijojen ja kannen sisäpuolisten metallisaranoiden ansiosta.
- Merkintäalue liimattaville tarroille ja etiketeille
Erittäin mukava käyttää
- Suuret kahvat molemmin puolin
- Kahvan pehmeä sisäpinta (integroitu pehmeä sisäkappale) ja suuri kääntösäde vähentävät käden ja ranteen rasitusta
- Tukeva kahva kestää jopa 60 kg:n kuormituksen.
System-järjestelmäsalkku on saanut kolme arvostetuinta suunnittelupalkintoa
- Red Dot Design Award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Mitat, system | 8.4.5 |
Leveys | 500 mm |
Syvyys | 380 mm |
Korkeus | 320 mm |
Materiaali | ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni |
Tuotteen paino | 4450 g |
Leveys x syvyys x korkeus (sisämitta) | 462,5 x 335 x 270 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!