Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Salkkuteline/säilytyskaappi, system Sopii ORSY®-salkulle 8.4.1

Säilytyskaappi 8.4.1, System
VIIDEN SARJAN TELINE 8.4.1 SALKUILLE

Tuotenro 5581040002

EAN 4046777939408

-
Salkkuteline/säilytyskaappi, system Sopii ORSY®-salkulle 8.4.1

Tuotenro 5581040002
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
Telinejärjestelmä viidelle ORSY®-järjestelmäsalkulle, telineet voidaan asettaa päällekkäin tai yhdistää toisiinsa
  • Kuulalaakeroidut teleskooppikiskot

  • Hyllykohtainen kuormitus: 20 kg

  • Sivu- ja takapaneeleissa neliöreiät reikälevyihin kiinnitettäviä lisätarvikkeita varten

  • Kohdistustapit

  • Keskuslukitus, kaksi avainta

  • Väri: grafiitinmusta (RAL 9011)

  • Materiaali: Teräslevy

  • Pinnoite: Jauhemaalattu
Huomautus
  • Toimitus ei sisällä salkkuja

  • Ei ole tarkoitettu liikkuvaan käyttöön moottoriajoneuvoissa
Käyttöalue

Lukko tuotekoodilla 5581 040 101

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys x syvyys x korkeus

580 x 455 x 490 mm

Laatikoiden määrä

5 KPL

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Salkku 8.4.1, System

SALKKU 8.4.1, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Salkku 8.4.1, läpinäkyvä kansi, System

SALKKU 8.4.1 LÄPINÄKYVÄ, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pyöräalusta, ORSY-salkkutelineille, System

PYÖRÄALUSTA ORSY TELINEILLE

ORSY®-järjestelmäsalkkujen salkkutelineiden/säilytyskaappien kuljettamiseen
x 1 kpl
Vaihtolukko salkkutelineeseen/säilytyskaappiin

LUKKO+2 AVAINTA ORSY TELINEISIIN

Yksi lukko ja kaksi samanlaista avainta