Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Salkkuteline/säilytyskaappi, system Sopii ORSY®-salkulle 8.4.2

Säilytyskaappi 8.4.2, System
KOLMEN SARJAN TELINE 8.4.2 SALKUILLE

Tuotenro 5581040003

EAN 4046777941746

-
Salkkuteline/säilytyskaappi, system Sopii ORSY®-salkulle 8.4.2

Tuotenro 5581040003
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
Telinejärjestelmä kolmelle ORSY®-järjestelmäsalkulle, telineet voidaan asettaa päällekkäin tai yhdistää toisiinsa
  • Kuulalaakeroidut teleskooppikiskot

  • Hyllykohtainen kuormitus: 20 kg

  • Sivu- ja takapaneeleissa neliöreiät reikälevyihin kiinnitettäviä lisätarvikkeita varten

  • Kohdistustapit

  • Keskuslukitus, kaksi avainta

  • Väri: grafiitinmusta (RAL 9011)

  • Materiaali: Teräslevy

  • Pinnoite: Jauhemaalattu
Huomautus
  • Toimitus ei sisällä salkkuja

  • Ei ole tarkoitettu liikkuvaan käyttöön moottoriajoneuvoissa
Käyttöalue

Lukko tuotekoodilla 5581 040 101

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys x syvyys x korkeus

580 x 455 x 490 mm

Laatikoiden määrä

3 KPL

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Salkku 8.4.2, läpinäkyvä kansi, System

SALKKU 8.4.2 LÄPINÄKYVÄ, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pyöräalusta, ORSY-salkkutelineille, System

PYÖRÄALUSTA ORSY TELINEILLE

ORSY®-järjestelmäsalkkujen salkkutelineiden/säilytyskaappien kuljettamiseen
x 1 kpl
Vaihtolukko salkkutelineeseen/säilytyskaappiin

LUKKO+2 AVAINTA ORSY TELINEISIIN

Yksi lukko ja kaksi samanlaista avainta
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot