Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille

Sisälokerikko MASTER-koneille
SALKUN SISÄOSA ABS 18-1/2IN COMPAC 8.4.2

Tuotenro 5801842406

EAN 4062856097012

-
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille

Tuotenro 5801842406
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
Sopii täydellisesti Würth MASTER- tai M-CUBE-koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Porakone/ruuvinväännin

Soveltuu salkulle

Järjestelmäsalkku 8.4.2

Pituus (kokonaispituus)

462,5 mm

Leveys

335 mm

Korkeus

108 mm

Mitat, system

8.4.2

Tuotteen paino

490,000 g

Materiaali

PS - polystyreeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot