Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille
Sisälokerikko MASTER-koneille
SALKUN SISÄOSA ABS 18 COMPACT 8.4.2
Tuotenro 5801882800
EAN 4056807884103
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Porakone/ruuvinväännin |
Soveltuu salkulle | Järjestelmäsalkku 8.4.2 |
Pituus (kokonaispituus) | 462,5 mm |
Leveys | 335 mm |
Korkeus | 95 mm |
Mitat, system | 8.4.2 |
Tuotteen paino | 465,000 g |
Materiaali | PS - polystyreeni |