Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille
SALKUN SISÄOSA ABS 18 POWER-COMBI 8.4.2
Tuotenro 5801842404
EAN 4061975196514
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Porakone/ruuvinväännin |
Soveltuu salkulle | Järjestelmäsalkku 8.4.2 |
Pituus | 462,5 mm |
Leveys | 335 mm |
Korkeus | 85 mm |
Järjestelmän mitat | 8.4.2 |
Tuotteen paino | 429,000 g |
Materiaali | PS - polystyreeni |