Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille
Sisälokerikko MASTER-koneille
SALKUN SISÄOSA ASS 18-1/4 COMPACT 8.4.2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Iskuvääntimet |
Soveltuu salkulle | Järjestelmäsalkku 8.4.3 |
Pituus (kokonaispituus) | 462.5 mm |
Leveys | 335 mm |
Korkeus | 160 mm |
Mitat, system | 8.4.3 |
Tuotteen paino | 490.000 g |
Materiaali | Muovi |