Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille
Sisälokerikko MASTER-koneille
SALKUN SISÄOSA ATS 18 AUTOMATIC 8.4.2
Tuotenro 5801842409
EAN 4062856096985
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Ruuvinväännin, väliseinärakentaminen |
Soveltuu salkulle | Järjestelmäsalkku 8.4.2 |
Pituus (kokonaispituus) | 462,5 mm |
Leveys | 335 mm |
Korkeus | 85 mm |
Mitat, system | 8.4.2 |
Tuotteen paino | 343,000 g |
Materiaali | Muovi |