Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille

Sisälokerikko MASTER-koneille
SALKUN SISÄOSA ABH 18 COMPACT 8.4.2

Tuotenro 5801842403
EAN 4062856064298
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii täydellisesti Würth MASTER- tai M-CUBE-koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Porakone

Soveltuu salkulle

Järjestelmäsalkku 8.4.2

Pituus

462,5 mm

Leveys

335 mm

Korkeus

54 mm

Mitat, system

8.4.2

Tuotteen paino

392 g

Materiaali

PE – Polyeteeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot