Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille

Sisälokerikko MASTER-koneille
SALKUN SISÄOSA ABS 18 BASIC 8.4.2

Tuotenro 5801842408

EAN 4062856096954

-
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille

Tuotenro 5801842408
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
Sopii täydellisesti Würth MASTER- tai M-CUBE-koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Porakone/ruuvinväännin

Soveltuu salkulle

Järjestelmäsalkku 8.4.3

Pituus (kokonaispituus)

462,5 mm

Leveys

335 mm

Korkeus

160 mm

Mitat, system

8.4.3

Tuotteen paino

490,000 g

Materiaali

Muovi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot