Sammutin, merkintäkilpi
Palosammutin (merkki)
PALOTURVAKILPI SAMMUTIN
Tuotenro 0899075640
EAN 4053479963686
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Standardin UNI EN ISO 7010 mukainen
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 200 mm |
Leveys | 1,1 mm |
Paksuus | 1,1 mm |
Materiaalin paksuus | 1,1 mm |
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Materiaali, pohjalevy | Polyvinyylikloridi – PVC |
Väri | Punainen, Keltainen |
Tuotteen paino | 73,000 g |