Sammutuspeite silikonipinnoitettu
Sammutuspeite EN 1869-1997
SAMMUTUSPEITE SILIKONIPINN. 1,2X1,8M
Tuotenro 0993997225
EAN 4056807754116
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sammutuspeite on tehokas työkalu pienten palojen sammuttamiseen. Sen silikonipinnoite tekee siitä tehokkaamman kuin perinteiset sammutuspeitteet.
- Sammutuspeitettä käytetään pääasiassa sammuttamaan pienehköjä paloja liedellä, sängyssä, huonekaluissa tai vaatteissa.
- Silikonipinnoitteinen sammutuspeite on tehokkaampi kuin perinteinen sammutuspeite.
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 180 cm |
Leveys | 120 cm |
Materiaali | Lasikuitu |
Väri | Valkoinen |
EN-standardi | 1869 |
Tuotteen paino | 1,000 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!