Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sammutussuihke Lith-EX

Sammutussuihke Lith-EX
LITH-EX SAMMUTUSSUIHKE 500 ML

Tuotenro 0893400500

EAN 7320896001220

-
Sammutussuihke Lith-EX

Tuotenro 0893400500
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
Kehitetty erityisesti sammuttamaan pienehköjä litium-ioniakkupaloja

Sammutussuihke Lith-EX on turvallinen ja tehokas tapa sammuttaa litium-ioni-akkuihin liittyviä tulipaloja. Testattu ZSW-normin mukaisesti, se soveltuu erityisesti matkapuhelimille, tietokoneille ja radio-ohjattaville laitteille. Ympäristöystävällinen AVD-aine tukahduttaa palon tehokkaasti, ja suihketta on helppo käyttää hätätilanteissa. Sisältö 500 ml ja käyttöikä viisi vuotta varmistavat, että olet valmis mahdollisiin palovaaroihin, ja sammutusaineen huoltovapaus tekee tuotteesta kätevän valinnan turvallisuuden varmistamiseen.



  • Testattu ZSW-normin mukaisesti korkeintaan 60 Wh:n litium-ioni-akuille (matkapuhelimet, tietokoneet, radio-ohjattavat laitteet yms.)

  • Turvallinen käyttää sähkölaitteille

  • Sammuttaa luokan A tulipaloja

  • Sammutusaineena ympäristöystävällinen AVD-aine, joka tukahduttaa palopesäkkeen tehokkaasti

  • Helppo käyttää

  • Sisältö 500 ml

  • Toimintalämpötila +5°C / +50°C

  • Huoltovapaa

  • Käyttöikä viisi vuotta

Toimitusmyyntituote

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisältö/tilavuus

500 ml

Toiminta-aika/käyttökerta vähint.

90 s

pH-arvo

8

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot