Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Saniteettitilojen puhdistusaine, ECOLINE

Saniteettitilojen puhdistusaine ECOLINE
SANITEETTI PESUAINE ECOLINE PH3 1000ML

Tuotenro 0893117055

EAN 4065746770095

-
Saniteettitilojen puhdistusaine, ECOLINE

Tuotenro 0893117055

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ympäristöystävällinen saniteettitilojen puhdistusaine kaikille happamia aineita kestäville materiaaleille ja pinnoille
  • Hapan puhdistusaine päivittäiseen saniteettitilojen ylläpitopuhdistukseen

  • Poistaa nopeasti ja helposti kalkki- ja virtsakertymät, kattilakiven, ruosteen, sementtijäämät, rasva- ja öljytahrat sekä kalkkisaippuajäämät.

  • Suojaa materiaaleja, kuten kromia, alumiinia, posliinia, muovia, haponkestäviä laattoja ja emalia.

  • Ei sisällä suolahappoa, typpihappoa eikä rikkihappoa.

  • Pinnat puhdistuvat kiiltäväksi kalkista ilman raitoja.


EU-ympäristömerkityt tuotteemme on valmistettu luonnonvaroja ja ympäristöä säästäen. Jotta tuotteelle voidaan myöntää EU-ympäristömerkki, sen kaikkien tuotantovaiheiden on täytettävä määrätyt ympäristöystävällisyysvaatimukset ja sen materiaalien on oltava kestäviä.

Huomautus

Ei saa käyttää kuumilla pinnoilla. Ei sovellu happoa kestämättömille seinä- ja lattiapäällysteille eikä esim. marmorisille tai emaloiduille kylpyammeille, jotka eivät ole DIN-standardin mukaisia.


Ei sovellu happoa kestämättömille pinnoille, kuten marmorisille ja emaloiduille kylpyammeille. Epävarmoissa tapauksissa testaa materiaalin yhteensopivuus huomaamattomalla alueella. Huuhtele käsitellyt pinnat vedellä puhdistuksen jälkeen.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Käyttöalue

Kaikki pestävät, haponkestävät materiaalit, kuten kromikiinnikkeet, pesualtaat, wc-istuimet, haponkestävät emalit, haponkestävät seinä- ja lattiapäällysteet, anodisoidut ikkunakehykset, lasi, muovi ja ruostumaton teräs.

Ohjeet

Kiintokalusteiden, wc-istuimien ja pesualtaiden puhdistus: laimenna suhteeseen 1:1, anna vaikuttaa, huuhtele ja kuivaa. Seinälaatat ja lattiapinnat: käytä noin 10–20 ml 10 litraan lämmintä vettä, jonka lämpötila on enintään 30 °C. Huokoisten päällysteiden ja saumamateriaalien sekä märkien pintojen osalta annetaan vaikuttaa hetki ja huuhdellaan vedellä. Älä käytä kuumille materiaaleille.

Sisältö/tilavuus

1 l

Tuotepakkaus

Pullo

Haju/tuoksu

Hajustettu

Väri

Punainen

Kemiallinen perusta

Vesitensidi

pH-arvo/edellytykset

2,85 / 20 °C lämpötilassa

Tiheys/edellytykset

1,0300 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

36 Kuukautta / 15 - 25°C lämpötilassa

Biohajoava

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Ympäristöystävällinen

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot