Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Saniteettitilojen tehopuhdistusaine

Saniteettitilojen tehopuhdistusaine
SANITEETTI PESUAINE POWER 1000ML

Tuotenro 0893117013

EAN 4065746770118

-
Saniteettitilojen tehopuhdistusaine

Tuotenro 0893117013

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hapan saniteettitilojen puhdistusaine poistaa lian happamia aineita kestävistä pinnoista
  • Tehokas puhdistusaine sitkeän lian, kuten kalkin, saippuajäämien, rasvan ja virtsajäämien poistamiseen

  • Poistaa hajuja

  • Taloudellinen

  • Jättää raikkaan ja miellyttävän tuoksun

  • Erityisen tehokas kalkki- ja virtsajäämien puhdistuksessa
Huomautus

Laimenna puhdistusaine aina happamia aineita kestämättömien saumojen puhdistusta varten. Kun olet puhdistanut lattiat, seinät ja irtaimiston, viimeistele siivous puhtaalla vedellä. Älä käytä saniteettitilojen tehopuhdistusainetta marmoriin, emaliin tai happamia aineita kestämättömille pinnoille. Testaa materiaaliyhteensopivuus huomaamattomassa kohdassa.

Käyttöalue

Voidaan käyttää kaikilla happamia aineita kestävillä pinnoilla, esimerkiksi pesualtaat, kiintokalusteet, muovipinnat, suihkut ja kylpyammeet, wc-istuimet ja urinaalit sekä seinä- ja lattialaatat.

Ohjeet
  • Kunnossapitosiivous: Laimennetaan pitoisuuteen 0,5-1 % (40-80 ml/8 l kylmää vettä).

  • Peruspuhdistus: Laimennetaan pitoisuuteen 2 % (160 ml/8 l kylmää vettä).

  • Jos puhdistettava kohde on erittäin likainen tai siinä on runsaasti kalkkijäämiä, käytä laimentamattomana ja pyyhi pinta veteen kastetulla liinalla.

Sisältö/tilavuus

1 l

Tuotepakkaus

Pullo

Haju/tuoksu

Hedelmäinen

Väri

Punainen

Kemiallinen perusta

Pinta-aktiiviset aineet

Tiheys/edellytykset

1,061 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

36 Kuukautta / säilytys pakkasettomassa paikassa

Biohajoava

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot