Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sankakorvatulpat 3M Ear Caps EC01000

Sankakorvatulpat 3M E-A-RCaps EC01000
SANKAKORVATULPAT CAPS

Tuotenro 1931008147

EAN 4046777281262

-
Sankakorvatulpat 3M Ear Caps EC01000

Tuotenro 1931008147
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
3M™ E-A-Rcaps™ -sankakorvatulpat ovat helppokäyttöiset, käytännölliset ja erittäin mukavat käyttää.
  • Helpot pukea ja ottaa pois nopeasti. Sangan ansiosta korvatulppia voi käsitellä hygieenisesti myös likaisilla käsillä. Sankakorvatulppia voi pitää helposti niskassa silloin, kun niitä ei käytetä. Ne soveltuvat siten hyvin tilapäiseen käyttöön.

  • Sankakorvatulpat ovat erittäin kevyet ja puristamattomat. Ne on valmistettu hypoallergeenisesta vaahtomuovista eivätkä ulotu syvälle korvakäytävään, mikä estää korvakäytävän ärsyyntymisen.

  • Ne ovat myös murtumattomat eivätkä aiheuta siten loukkaantumisvaaraa. Sankakorvatulppia voi käyttää uudelleen ja tulpat voi puhdistaa, joten säästät huomattavasti materiaalikustannuksissa. Saatavilla on tarvittaessa myös vaihtotulppia.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Suojaavat lyhytaikaiselta tai tilapäiseltä melualtistukselta

  • Sopivat yleiskäyttöön teollisuuden käyttökohteissa, korkeisiin lämpötiloihin, ammattikäyttöön ja kodin remonttitöihin

SNR vaimennusarvo

23 dB

L matalataajuisen melun vaimennusarvo

17 dB

M keskitaajuisen melun vaimennusarvo

19 dB

H korkeataajuisen melun vaimennusarvo

27 dB

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot