Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sankakorvatulpat, x-300

Sankakorvatulpat, x-300
SANKAKORVATULPPA X-300

Tuotenro 0899300339

EAN 4056807691220

-
Sankakorvatulpat, x-300

Tuotenro 0899300339

-
Määrä
P-koko:
x 3 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kevyt, painaa vain 8 g
  • Sankaa pidetään leuan alla

  • Uusinta ergonomista muotoilua

  • Soikeat tulpat sulkevat korvakäytävät tehokkaasti.

  • Sangan pidike estää häiritsevät hankausäänet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käyttökohteisiin, joissa melu on jatkuvaa

SNR vaimennusarvo

23 dB

L matalataajuisen melun vaimennusarvo

18 dB

M keskitaajuisen melun vaimennusarvo

20 dB

H korkeataajuisen melun vaimennusarvo

27 dB

EN-standardi

352

Standardit

EN 352, AS/NZS 1270

Varaosat tälle tuotteelle:
Vaihtotulpat x-300-sankakorvatulpille

VAIHTOTULPPAPARI X-300

x 5 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot