Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Satulatuoli renkailla

Satulatuoli, jakkara satulaistuimella
SATULATUOLI PU

Tuotenro 0715939393

EAN 4068362155840

-
Satulatuoli renkailla

Tuotenro 0715939393

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukkaat ja ergonomiset satulatuolit lisäävät työhyvinvointia istumatyössä niin toimistossa kuin työpisteillä.

Satulatuolilla parannat istumatyön ergonomiaa työpisteellä. Korkeussäädettävät ja kapealla pohjarakenteella varustetut tuolit soveltuvat moneen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

PU-Istuin

Korkeus vähint./enint.

65-84 cm

Pohjarakenteen malli

Viisisakarainen ristikkojalka ja pyörät

Materiaali, kehys/runko

Teräs/muovi

Istuimen halkaisija

33 cm

Istuinsyvyys

33 cm

Varaosat tälle tuotteelle:
Renkaat satulatuoleihin

SATULATUOLIN VARARENGAS SARJA 5KPL

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot