Saumausmassa HYPO Harmaa
Saumausmassa HYPO
SAUMAUSMASSA HYPO HARMAA 600 ML
Tuotenro 0892321081
EAN 4056807695990
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hyvä UV:n, ikääntymisen ja sään kesto.
Suomen Betoniyhdistys BY:n hyväksymä betonijulkisivujen saumaukseen.
Täyttää standardit ISO EN 11600 ja DIN 18540 F ikkunoiden ja ovien tiivistämisessä.
Ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia tai silikonia.
Erittäin elastinen saumaus- ja tiivistysmassa rakennusten erilaisiin kohteisiin sisällä ja ulkona.
Koska massa on hyvin elastista = ”venyvää”, se toimii erinomaisena tiivistysmassana kaikenlaisissa rakennusmateriaalien liitoskohdissa, jotka esim. lämpölaajenemisen vuoksi suurenevat ja pienenevät.
Tiedot(X)
- Elementtitalo: julkisivu- ja sokkelisaumojen tiivistys.
- Parkkihallit, teollisuusrakennukset ja kauppakeskukset: liikunta- ja rakennesaumat, lattiasaumat
- Ikkuna- ja oviasennus: karmin ja elementtiseinän välisen sauman tiivistys.
- Peltityöt: peltisaumojen tiivistäminen kaikissa kohteissa, joissa vaaditaan hyvää tiivistystä.
- Kohteet, joissa massaa jää näkyviin; hyvä UV:n kesto.
- Ränniasennus: tiivistämään liitoskohtia ja syöksyjä
- Radonkittaus rakennusvaiheessa
Sisältö/tilavuus | 600 ml |
Liikevara | 25 % |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 35 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 90 °C |
Kalvonmuodostusaika vähint. | 60 min |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |