Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Savukaasuimuri Miniflex

Savukaasuimuri Miniflex
MINIFLEX SAVUKAASUIMURI

Tuotenro 09845951

EAN 4053479410050

-
Savukaasuimuri Miniflex

Tuotenro 09845951
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
Siirrettävä hitsaussavujen poistoimuri, jossa kaksi voimakasta moottoria. Pitkäikäinen ja tehokas LongLife-H suodatin, jonka suodatusteho on 99,9%.

Savukaasuimuri Miniflex on pienikokoinen ja liikuteltava laite, jossa on kaksi voimakasta moottoria. Soveltuu käytettäväksi ahtaissa, suljetuissa tiloissa ja muissa paikoissa, joissa ei voida käyttää tavanomaista tai kiinteää hitsaushuurujen poistoa. Pitkäikäisen ja tehokkaan LongLife-H suodattimen suodatuspinta-ala on peräti 12m² eikä sitä tarvitse puhdistaa usein. Nelivaiheinen suodatusjärjestelmä poistaa hitsaushuurut tehokkaasti ja HEPA-suodatin varmistaa 99,9 prosentin suodatustehon kaikissa olosuhteissa. Suojaa hitsaajan terveyttä haitallisilta huuruilta.



  • Kevyesti liikuteltava savukaasuimuri

  • Korkeatyhjiöjärjestelmä, joka on suunniteltu hitsaushöyryjen poistamiseen ja suodattamiseen kevyistä hitsaussovelluksista

  • Kätevä automaattinen käynnistys/pysäytystoiminto, voi pidentää moottorin käyttöikää ja vähentää energiankulutusta

  • Erinomainen suorituskyvyltään ja helppokäyttöisyydeltään

  • Voidaan purkaa kokonaan muutamassa minuutissa puhdistusta ja huoltoa varten

  • Kevyt, kestävä rakenne

  • Ihanteellinen tiloihin, jotka vaativat hitsaussavun poistoa useissa paikoissa, mukaan lukien huolto-osastot, yleiset valmistus- ja työpajat sekä teollisuuden hitsausympäristöt.


Toimitussisältö:


  • LongLife-H-suodatin, suodatinpinta 12m²

  • HEPA-suodatin

  • Alumiininen esisuodatin

  • Automaattinen käynnistys/pysäytys

  • Pyöräsarja

  • Poistoletku D45mm, pituus 2,5 m

  • 2 sarjaa hiiliharjoja

  • Kapasiteetti: 2 x 1000W


Miniflex® on ihanteellinen käytettäväksi:


  • Urakoitsijat

  • Huoltotyöntekijät

  • Pienet ja keskikokoiset valmistusliikkeet

  • Kotiharrastajat


Nelivaiheinen suodatusjärjestelmä


  • Laitteeseen tulevat hitsaushuurut kulkevat ensin metallisen esierottimen läpi.

  • Sen jälkeen ne virtaavat alumiinisen esisuodattimen, LongLife-H- pääsuodattimen ja mahdollisen aktiivihiilisuodattimen (lisävaruste) läpi.

  • HEPA-suodatin takaa lopuksi kaikissa olosuhteissa 99,9 prosenttisen suodatustehon.

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

19 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot