Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu)

Sinkitty jousiteräs, tyyppi S
SCHNORR-LAATTA S20/21 ZN

Tuotenro 0493020

EAN 4038898360865

-
Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu)

Tuotenro 0493020

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laatan joustava rakenne varmistaa optimaalisen kitkaan ja muotoon perustuvan lukituksen viiston rihlauksen/hammastuksen avulla

Huomautus

Se on järkevä valinta monissa eri tapauksissa – pääasiassa käytettäessä lyhyitä ruuveja ja kuormituksen kohdistuessa kohtisuorasti ruuvin akseliin nähden. Lukitusaluslevyt estävät liitännän löystymistä lisäämällä esikiristysvoimaa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M20

Sisähalkaisija (d1)

21 mm

Ulkohalkaisija (d2)

30 mm

Korkeus (h1)

2,5 mm

Paksuus (s1)

1,4 mm

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto/malli

S

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot