Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Screw anchor, WG-FIX, raised countersunk

Screw anchor, WG-FIX, raised countersunk
UNIVERSALSKRUV-AW20-FZB-6,3X45

Varunr. 0189306345

EAN-nummer 4050641251725

-
Screw anchor, WG-FIX, raised countersunk

Varunr. 0189306345

-
Mängd
Förp:
x 250 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Universal screw anchor with raised countersunk head for quick and easy secondary fastening in solid stone and gypsum plasterboard
Tillämpningsområden
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Huvudtyp

Försänkt huvud

Internt drev

AW20

Ankardiameter

6,3 mm

Ankarlängd (l)

45 mm

Max. redskapshöjd (d a)

16 mm

Material

Stål

Yta

Zinkpläterad

Nominell diameter på borrkrona (d 0)

4 mm

borrhålsdjup (h 1)

35 mm

Genomgående hål i den komponent som ska anslutas (d f)

6,5 mm

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Multi-purpose drill bit MFD-S cylindrical shank

BORR MULTI HM MFDS 4X75MM

Drills through virtually any material
x 2 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information