Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Screw gate carabiner oval

Screw gate carabiner oval

Varunr. 0899032920

EAN-nummer 4024835981170

-
Screw gate carabiner oval

Varunr. 0899032920
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
Stål

Yta

Zinkpläterad

EN-standard

362

Max. mundbredd

17 mm

Längd

109 mm

Bredd

57 mm

Breaking load Horizontal

9 kN

Breaking load open

8 kN

Breaking load Vertical

25 kN

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information