Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska

Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska
KONETAPPI SRJ MULTI LONGLIFE M3-M12

Tuotenro 0658740014

EAN 4065233070769

-
Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska

Tuotenro 0658740014
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
Consisting of premium drills MFD Vario and through hole thread taps Multi Longlife each with Magma multi-layer coating for the process-reliable, economic cutting of threads in series production in almost all materials such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze. Available in ORSY® system cassette.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

14 KPL

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Erikoisseos, Värimetallit, ei-rautametallit

Laatu

ZEBRA-Premium

Reiän tyyppi

Läpireikä ≤ 3xD

Leikkuumateriaali

HSCo

Pinta/pinnoite

Monikerroksinen Magma-pinnoite

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Pylväsporakone, Jyrsintä-/porauskeskus

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1200 N/mm²

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Lastuaminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska sisältää:
Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN, MFD, VARIO
1 x
Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN, MFD, VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5

Kuvaus:
2.5 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Määrä: 1 x
Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN, MFD, VARIO
1 x
Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN, MFD, VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D3,3

Kuvaus:
3.3 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Määrä: 1 x
Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN, MFD, VARIO
1 x
Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN, MFD, VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D4,2

Kuvaus:
4.2 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Määrä: 1 x
Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN, MFD, VARIO
1 x
Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN, MFD, VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D5,0

Kuvaus:
5.0 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Määrä: 1 x
Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN, MFD, VARIO
1 x
Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN, MFD, VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,8

Kuvaus:
6.8 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Määrä: 1 x
Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN, MFD, VARIO
1 x
Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN, MFD, VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,5

Kuvaus:
8.5 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Määrä: 1 x
Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN, MFD, VARIO
1 x
Poranterä, HSCO, DIN 338, tyyppi RN, MFD, VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D10,2

Kuvaus:
10.2 mm
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Määrä: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Kuvaus: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Määrä: 1 x
1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B

KONEKIERRETAPPI MULTI LONGLIFE M3

Kuvaus:
3 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
Määrä: 1 x
1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B

KONEKIERRETAPPI MULTI LONGLIFE M4

Kuvaus:
4 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
Määrä: 1 x
1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B

KONEKIERRETAPPI MULTI LONGLIFE M5

Kuvaus:
5 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
Määrä: 1 x
1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B

KONEKIERRETAPPI MULTI LONGLIFE M6

Kuvaus:
6 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
Määrä: 1 x
1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B

KONEKIERRETAPPI MULTI LONGLIFE M8

Kuvaus:
8 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
Määrä: 1 x
1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B

KONEKIERRETAPPI MULTI LONGLIFE M10

Kuvaus:
10 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
Määrä: 1 x
1 x
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B

KONEKIERRETAPPI MULTI LONGLIFE M12

Kuvaus:
12 mm
The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot